› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta vetro trasparente 1800x800 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUET1880K
Cod. Produttore ET1880K
Cod. EAN 8015646744999

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800 mm
  • Tipo: Porta vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Vetro smaltato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262
  • Normativa: EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Uso: Custodie e accessori IS2

Descrizione del prodotto

Porta in vetro trasparente di dimensioni 1800x800 mm (altezza x larghezza), progettata per l’installazione su quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzata con materiali di alta qualità e superficie liscia, garantisce una visione chiara e protetta dei componenti interni. La porta è dotata di esecuzione specifica per funzione di porta di visione, assicurando resistenza e sicurezza nell’uso industriale. Ideale per applicazioni che richiedono monitoraggio visivo senza compromessi sulla protezione elettrica e meccanica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Glazed door 1800x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

794 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1796 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta vetro trasparente 1800x800 mm per quadri elettrici