› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta vetro trasparente 1800x800 mm per armadi automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC1880FV8K
Cod. Produttore EC1880FV8K
Cod. EAN 8015646745255

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800 mm
  • Tipologia: Porta vetro doppia
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Normative: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: Vetro smaltato
  • Utilizzo: Per custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Porta in vetro per quadro elettrico con dimensioni 1800x800 mm, progettata per garantire visibilità e protezione. Realizzata in materiale resistente con finitura specifica per superfici, è adatta all’installazione su armadi per automazione. La porta è dotata di chiusura sicura e offre un’ottima trasparenza per il controllo visivo degli interni senza necessità di apertura, assicurando funzionalità e sicurezza negli ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Glazed door for double door version 1800x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

794 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1796 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta vetro trasparente 1800x800 mm per armadi automazione