› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta vetro trasparente 1800x600mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUET1860K
Cod. Produttore ET1860K
Cod. EAN 8015646744982

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x600mm (HxL)
  • Tipo: Porta vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: Secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Vetro smaltato

Descrizione del prodotto

Porta con vetro trasparente di dimensioni 1800x600 mm (altezza x larghezza), progettata per applicazioni in quadri elettrici e automazione. Realizzata con materiali resistenti e dotata di superficie liscia, garantisce visibilità e protezione ottimale per il controllo visivo degli interni senza necessità di apertura. Ideale come porta di visione per ambienti industriali, assicura sicurezza e funzionalità mantenendo un design robusto e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Glazed door 1800x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1796 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta vetro trasparente 1800x600mm per quadri elettrici