› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta vetro trasparente 1600x800mm per uso standard industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUET1680K
Cod. Produttore ET1680K
Cod. EAN 8015646858900

Informazioni principali

  • Dimensioni porta: 1600x800 mm
  • Tipo: Porta vetro trasparente
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Standard: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Materiale: Conforme RoHS senza sostanze nocive
  • Applicazione: Custodie per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasparent Door 1600x800mm (HxW) 7035

Caratteristiche tecniche

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

794 mm

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione

porta a serratura

esecuzione come porta di visione

profondità

46 mm

altezza

1605 mm

colore

grigio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta vetro trasparente 1600x800mm per uso standard industriale