› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta vetro speciale 2000x800mm per doppia porta quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC2080FV8K
Cod. Produttore EC2080FV8K
Cod. EAN 8015646745262

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800 mm
  • Tipo porta: Vetro smaltato
  • Versione: Doppia porta
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Standard: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Porta in vetro per quadro elettrico con dimensioni 2000x800 mm, progettata per offrire una visione chiara e sicura dell'interno del quadro. Realizzata con materiali resistenti e finitura superficiale specifica per garantire durata e protezione. Ideale per applicazioni industriali e di automazione, permette un facile controllo visivo senza necessità di apertura, assicurando al contempo un elevato livello di sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Glazed door for double door version 2000x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

794 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1996 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta vetro speciale 2000x800mm per doppia porta quadro elettrico