› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta vetro quadro elettrico 2000x600 mm automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUET2060K
Cod. Produttore ET2060K
Cod. EAN 8015646745019

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x600 mm
  • Tipo porta: Vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP Code (secondo BS EN 60529)
  • Resistenza urti: IK Code (secondo BS EN 62262)
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Porta vetro per quadro elettrico con dimensioni 2000x600 mm (altezza x larghezza), progettata per offrire una visione chiara e protetta degli interni dell’involucro. Realizzata con materiali resistenti e superficie trattata per garantire durabilità e sicurezza, è ideale per applicazioni nell’automazione industriale. La porta è dotata di un sistema di chiusura affidabile e consente un facile accesso mantenendo la protezione EMC. Perfetta per ambienti che richiedono controllo visivo senza compromettere l’integrità dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Glazed door 2000x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1996 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta vetro quadro elettrico 2000x600 mm automazione