› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta vetro IP40 protezione quadri elettrici 1800x800 mm robusta durata

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPDLG8440
Cod. Produttore PDLG8440
Cod. EAN 8015646782571

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP40
  • Altezza: 1800 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Porta: vetro
  • Serie: System pro E Power
  • Montaggio: 12 din
  • Materiale: acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta vetro con grado di protezione IP40, dimensioni 1800 mm di altezza e larghezza totale di 800 mm composta da 400 mm più 40 mm. Ideale per l’installazione in ambienti elettrici che richiedono protezione contro l’ingresso di corpi solidi superiori a 1 mm e per garantire sicurezza e robustezza. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e facilità di manutenzione. Adatta per quadri elettrici e applicazioni industriali dove è necessario un accesso visivo e protetto. Descrizione del produttore: IP40 gl.door 12 din h=1800mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

819 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1798 mm

profondità

15 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

Modular boards / System pro E Power

Porta vetro IP40 protezione quadri elettrici 1800x800 mm robusta durata