› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta vetro IP40 protezione elettrica 12 DIN altezza 2000 mm larghezza 800 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPDLG2440
Cod. Produttore PDLG2440
Cod. EAN 8015646783165

Informazioni principali

  • Protezione IP40 IP40
  • Altezza 2000 mm
  • Larghezza 800 mm
  • Porta in vetro porta vetro
  • Serie System pro E Power
  • Compatibilità modular boards
  • Conformità RoHS direttiva 2011/65/EU
  • Materiali acciaio zincato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta vetro con grado di protezione IP40, ideale per proteggere componenti elettrici da polvere e contatti accidentali. Realizzata per installazioni con altezza di 2000 mm e larghezza di 800 mm, di cui 400 mm più 40 mm aggiuntivi, garantisce robustezza e sicurezza. Progettata per applicazioni elettriche, offre una soluzione affidabile per la protezione e l’accesso ai quadri elettrici, assicurando durabilità e funzionalità in ambienti interni. Descrizione del produttore: IP40 gl.door 12 din h=2000mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

819 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1998 mm

profondità

15 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

Modular boards / System pro E Power

Porta vetro IP40 protezione elettrica 12 DIN altezza 2000 mm larghezza 800 mm