Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPDLG2040
Cod. Produttore
PDLG2040
Cod. EAN
8015646783134

Informazioni di prodotto

PORTA VETRO IP40 H=2000MM L=400MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PDLG2040 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Porta vetro IP40

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

419 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

esecuzione come porta di visione

profondità

15 mm

altezza

1998 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

PORTA VETRO IP40 H 2000MM L 400MM