Prodotti / Civile residenziale / Accessori e materiale elettrico /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPDLG8820
Cod. Produttore
PDLG8820
Cod. EAN
8015646783110

Informazioni di prodotto

PORTA VETRO IP40 H=1800MM L=1000MM
Descrizione del produttore: Codice Ordine: PDLG8820 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Porta vetro IP40

esecuzione

porta a serratura

esecuzione come porta di visione

larghezza

1019 mm

altezza

1798 mm

profondità

15 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

Produttore

ABB

PORTA VETRO IP40 H 1800MM L 1000MM