› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Porta vetro 600x400 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTN6046K
Cod. Produttore PTN6046K
Cod. EAN 8015646754110

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x400 mm (HxL)
  • Tipo porta: Vetro smaltato
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: 2014/35/EU Bassa Tensione
  • Standard: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Standard: BS EN IEC 62208:2023
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Applicazione: Custodie e accessori SR2

Descrizione del prodotto

Porta di sicurezza in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, dotata di vetro trasparente per la visione interna. Le dimensioni del vetro sono 600x400 mm (altezza x larghezza). Progettata per applicazioni elettriche, garantisce robustezza e protezione, con finiture di alta qualità che assicurano durata e resistenza nel tempo. L'esecuzione come porta di visione permette un rapido controllo visivo dell'interno del quadro elettrico senza necessità di apertura, facilitando le operazioni di manutenzione e verifica. La porta è conforme alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208 e risponde ai requisiti di sicurezza previsti dalla Direttiva Bassa Tensione della Comunità Europea. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Glazed door 600x400mm (hxw);GLASS DOOR 600X400 HXW 7035

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

600 mm

profondità

1,2 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Accessories

Porta vetro 600x400 mm per quadri elettrici industriali