› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta vetro 2000x600mm per quadri elettrici doppia anta

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC2080FV6K
Cod. Produttore EC2080FV6K
Cod. EAN 8015646745231

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x600mm
  • Tipo porta: Vetro smaltato
  • Applicazione: Doppia porta
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme conformità: EN IEC 61439
  • Protezione IP: Secondo EN 60529
  • Resistenza urti IK: Secondo EN 62262
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Porta in vetro per quadro elettrico con dimensioni 2000x600 mm, progettata per offrire una visione chiara e protetta degli interni dell'armadio. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. La superficie è rifinita per resistere all'usura e mantenere un aspetto professionale. Ideale per applicazioni di automazione, consente un controllo visivo sicuro senza necessità di apertura, migliorando la funzionalità e la sicurezza dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Glazed door for double door version 2000x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1996 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta vetro 2000x600mm per quadri elettrici doppia anta