› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta vetro 1800x600mm per armadi elettrici doppia anta

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC1880FV6K
Cod. Produttore EC1880FV6K
Cod. EAN 8015646745224

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x600 mm
  • Tipo porta: Vetro smaltato
  • Applicazione: Doppia porta
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Porta in vetro per armadio elettrico con dimensioni 1800x600 mm, progettata per garantire la massima visibilità e protezione. Realizzata con materiali di alta qualità e finitura superficiale specifica per applicazioni elettriche, assicura robustezza e durata nel tempo. Ideale per l’installazione su quadri di automazione, offre un accesso sicuro e pratico grazie alla sua esecuzione come porta di visione. La struttura è studiata per facilitare il controllo visivo dei componenti interni senza comprometterne la sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Glazed door for double door version 1800x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1796 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta vetro 1800x600mm per armadi elettrici doppia anta