Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
esecuzione della superficie
rivestito a polvere
larghezza
594 mm
materiale
acciaio
grado di protezione (IP)
IP65
esecuzione
porta a serratura
esecuzione come porta di visione
profondità
46 mm
altezza
1405 mm
colore
grigio
Serie
IS2 Enclosures for Automation
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te