Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPTN1286K
Cod. Produttore
PTN1286K
Cod. EAN
8015646754097

Informazioni di prodotto

GLASS DOOR 1200X800 HXW 7035

Documentazione tecnica

Porta di sicurezza in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio, dotata di vetro trasparente per visione diretta. Dimensioni 1200x800 mm (altezza x larghezza). Progettata per garantire protezione e controllo visivo all’interno di quadri elettrici, conforme alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208 e alla Direttiva Bassa Tensione della Comunità Europea 2006/95/CE. La struttura robusta in acciaio assicura resistenza e durata nel tempo, mentre la verniciatura a polvere conferisce protezione contro agenti esterni e usura. La porta è predisposta per un facile montaggio e assemblaggio secondo le indicazioni tecniche ABB, garantendo un’installazione sicura e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Glazed door 1200x800mm (hxw);GLASS DOOR 1200X800 HXW 7035

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

1200 mm

profondità

1,2 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Accessories

Produttore

ABB

Porta vetro 1200x800 mm per quadri elettrici industriali