› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Porta vetro 1000x600 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTN1066K
Cod. Produttore PTN1066K
Cod. EAN 8015646754066

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x600 mm (HXL)
  • Tipo porta: Vetro smaltato
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: 2014/35/EU Bassa Tensione
  • Standard: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Standard: BS EN IEC 62208:2023
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Colore: 7035

Descrizione del prodotto

Porta di sicurezza con vetro di dimensioni 1000x600 mm (H x L), realizzata in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio. Progettata per applicazioni elettriche, questa porta è dotata di caratteristiche che ne permettono l’utilizzo come porta di visione, garantendo robustezza e sicurezza. La struttura in acciaio assicura elevata resistenza meccanica e protezione, mentre la verniciatura a polvere conferisce una finitura durevole e resistente agli agenti esterni. Ideale per quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208, risponde alle direttive europee di bassa tensione. La porta è progettata per un facile montaggio e manutenzione, assicurando funzionalità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Glazed door 1000x600mm (hxw);GLASS DOOR 1000X600 HXW 7035

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

1000 mm

profondità

1,2 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Accessories

Porta vetro 1000x600 mm per quadri elettrici industriali