› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PORTA TRASPARENTE FL167A-FL168A

Cod. Rexel HL770896300
Cod. Produttore 770896300

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: Standard FL167A-FL168A
  • Serie: Orion Plus/Monaco+
  • Materiale: Plastica trasparente
  • Applicazione: Ricambio porta
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta Trasparente Ricambio Orion Plus/Monaco+ Fl167A-Fl168A

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

650 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

PORTA TRASPARENTE FL167A-FL168A