› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Porta trasparente 8 moduli IP65 per quadri elettrici Mistral65

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL1903A00
Cod. Produttore 1SL1903A00
Cod. EAN 8000126102864

Informazioni principali

  • Serie: MISTRAL65/65H accessories
  • Porta trasparente 8 moduli
  • Compatibile con MISTRAL65
  • Materiale resistente e trasparente
  • Facile installazione e manutenzione
  • Protezione aggiuntiva per quadri
  • Dimensioni standard 8M
  • Design modulare e pratico

Descrizione del prodotto

Porta trasparente in plastica di colore blu progettata per garantire un grado di protezione IP65, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza a polvere e acqua. Dotata di chiusura rapida e cerniera integrata, assicura facilità di accesso e sicurezza. La trasparenza del materiale consente una chiara visibilità degli interni senza necessità di apertura, facilitando il controllo visivo dei componenti elettrici. Adatta per installazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesto un elevato standard di protezione e funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MISTRAL65-65H Accessories, Transparent door 8M Mistral65

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

232 mm

altezza

280 mm

profondità

395 mm

numero di file

1

a cerniera

a chiusura rapida

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

trasparente

Serie

MISTRAL65 65H accessories

Porta trasparente 8 moduli IP65 per quadri elettrici Mistral65