› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Porta trasparente 36M/72M Mistral per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SLM0041A1913
Cod. Produttore 1SLM004100A1913
Cod. EAN 8000126124668

Informazioni principali

  • Descrizione: Porta trasparente 36M/72M
  • Serie: MISTRAL41F accessories

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di sicurezza trasparente realizzata in plastica non trattata di colore blu, progettata per garantire una visibilità ottimale e un facile controllo visivo degli impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una protezione affidabile senza rinunciare alla funzionalità di ispezione diretta, offrendo un design robusto e compatto adatto a diverse installazioni. La porta è dotata di esecuzione come porta di visione, assicurando praticità e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Transparent door 36M / 72M MISTRAL41F;Transparent door 36M / 72M MISTRAL41F

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

430 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

293 mm

profondità

108 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP41

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

Serie

MISTRAL41F accessories

Porta trasparente 36M/72M Mistral per quadri elettrici