› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Porta trasparente 18 moduli plastica blu per quadri elettrici MISTRAL41W

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SPE007717F99
Cod. Produttore 1SPE007717F9913
Cod. EAN 8712507130334

Informazioni principali

  • Voltaggio: 18M
  • Colore: Trasparente Blu
  • Tipo: Porta
  • Serie: MISTRAL41W Accessories
  • Modello: LC1SPE007717F99
  • Materiale: Plastica resistente
  • Uso: Accessori per MISTRAL41W
  • Dimensioni: Standard 18M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta trasparente di sicurezza per quadri elettrici, progettata per il sistema MISTRAL41. Realizzata in plastica non trattata di colore blu, questa porta garantisce una protezione IP41, ideale per ambienti industriali e civili. La sua struttura consente una visione chiara degli interruttori e componenti interni, facilitando il controllo senza necessità di apertura. La porta è dotata di esecuzione come porta di visione e si adatta a moduli da 18M con uno spessore aggiuntivo di 18 mm, offrendo robustezza e sicurezza senza compromettere la funzionalità. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Door Transparent Blue 18M MISTRAL41W;Door Transparent Blue 18M MISTRAL41W

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

430 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

132 mm

profondità

256 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP41

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

Serie

MISTRAL41W accessories

Porta trasparente 18 moduli plastica blu per quadri elettrici MISTRAL41W