Prodotti / Civile residenziale / Accessori e materiale elettrico /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03215.3P
Cod. Produttore
03215.3P
Cod. EAN
8007352276482

Informazioni di prodotto

Porta ricambio per quadro 03215.3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta di ricambio per quadro 03215.3 e 03215.4

colore

Altro

larghezza

595 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

702 mm

profondità

62 mm

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

Produttore

Porta ricambio per quadro elettrico modello 03215.3 compatibile uso industriale