Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03224.3P
Cod. Produttore
03224.3P
Cod. EAN
8007352276505

Informazioni di prodotto

Porta ricambio per armadio 03224.3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta di ricambio per armadio 03224.3 e 03224.4

colore

Altro

Tipologia

Porta a serratura

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

Produttore

Porta ricambio armadio modello 03224.3 compatibile uso sostituzione