Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93690V
Cod. Produttore
93690V
Cod. EAN
8012199697239

Informazioni di prodotto

mas LDX - porta vetro 600x1800

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta in vetro per armadi da pavimento LDX400, LDX800 600x1,8m

esecuzione come porta di visione

altezza

1900 mm

profondità

25 mm

larghezza

660 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

esecuzione

porta di scomparto

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

Porta in vetro Bticino MAS per armadi a pavimento LDX400 e LDX800 600x1800mm

€ 769,51 x 1 pz.