›

Porta frontale ricambio maniglia rotante interruttori automatici settore elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013880R1
Cod. Produttore 1SDA013880R1
Cod. EAN 8015644138806

Informazioni principali

  • Serie: Spare Parts
  • Tipo: Porta frontale
  • Maniglia: Rotante
  • Compatibilità: S3..S7
  • Applicazione: F/R/ES3-4
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Ricambio
  • Montaggio: Frontale

Descrizione del prodotto

Porta frontale di ricambio progettata per il montaggio su interruttori automatici con maniglia rotante. Realizzata con materiali resistenti per garantire sicurezza e durata nel tempo, assicura un’installazione precisa e affidabile. Ideale per il settore elettrico, consente una facile manutenzione e sostituzione dei componenti, mantenendo elevati standard di protezione e funzionalità. Descrizione del produttore: DOOR FRONT/ROT. HANDLE S3..S7

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Porta frontale ricambio maniglia rotante interruttori automatici settore elettrico