Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6YD22
Cod. Produttore
ZB6YD22
Cod. EAN
3389110948974

Informazioni di prodotto

Porta etichetta 24*28

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony ZB6YD22 è un porta etichetta 24 x 48 mm per etichetta 8 x 21 mm. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.

Serie

Harmony_XB6_ZB6

diametro del foro

16.2 mm

altezza

48 mm

forma

rettangolare

larghezza

24 mm

colore

nero

Produttore

Portaetichetta 24 X 28 mm, con etichetta 8x21mm senza marcatura, per Harmony XB6 Ø 16 mm