› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca VC 2000x200mm per quadro elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC2080VC2K
Cod. Produttore EC2080VC2K
Cod. EAN 8015646745088

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x200mm (HxL)
  • Tipo: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Certificazioni: EN IEC 61439-1, -2
  • Protezione IP: Secondo EN 60529
  • Resistenza agli urti: IK secondo EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiale: Adatto per custodie IS2

Descrizione del prodotto

Porta cieca per quadro elettrico con dimensioni 2000x200 mm (altezza x larghezza), realizzata in materiale resistente con finitura superficiale adatta per applicazioni industriali. Progettata per garantire protezione e sicurezza nell'ambito dell'automazione, si integra perfettamente con le strutture della serie IS2. La porta assicura robustezza e durata nel tempo, offrendo una soluzione affidabile per l'installazione di componenti elettrici in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door cable container 2000x200mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

194 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1996 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca VC 2000x200mm per quadro elettrico industriale