› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca robusta 2200x400mm per armadi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC2240K
Cod. Produttore EC2240K
Cod. EAN 8015646744944

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x400mm (HxL)
  • Tipo: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Protezione IK: Secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodia per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Porta cieca di dimensioni 2200x400 mm (altezza x larghezza), realizzata con materiali resistenti e progettata per garantire un'adeguata protezione e isolamento nei quadri elettrici. Ideale per applicazioni di automazione industriale, offre una superficie liscia e robusta che assicura sicurezza e durata nel tempo. Adatta per l'installazione su armadi e contenitori elettrici, contribuisce a mantenere l'integrità del sistema elettrico evitando ingressi di polvere e agenti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door 2200x400mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

394 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2196 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca robusta 2200x400mm per armadi elettrici