› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca robusta 2200x200mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC2280VC2K
Cod. Produttore EC2280VC2K
Cod. EAN 8015646745095

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x200mm (HxL)
  • Tipo: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme armonizzate: BS EN IEC 61439-1 e 2
  • Grado protezione: IP Code secondo EN 60529
  • Resistenza impatti: IK Code secondo EN 62262
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Porta cieca per quadro elettrico con dimensioni 2200x200 mm (altezza x larghezza), realizzata in materiale robusto e resistente, progettata per garantire protezione e isolamento ottimali. La superficie è trattata per assicurare durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni, ideale per applicazioni in automazione industriale. La porta non è dotata di finestra di visione né di bloccaggio per sezionatore, offrendo una soluzione sicura e compatta per la chiusura dei quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door cable container 2200x200mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

194 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2196 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca robusta 2200x200mm per quadri elettrici industriali