› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca resistente 1800x300 mm per quadri industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC1831K
Cod. Produttore EC1831K
Cod. EAN 8015646744838

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x300 mm
  • Tipo: P. cieca fr./ret.
  • Applicazione: Contenitore cavi esterno
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: Secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Porta cieca frontale in materiale resistente, dimensioni 1800x300 mm, progettata per applicazioni di automazione industriale. Realizzata con superficie di tipo specifico per garantire durabilità e protezione ottimale, assicura un’efficace chiusura e isolamento dell’involucro. Ideale per l’installazione su quadri elettrici, contribuisce alla sicurezza e all’integrità degli impianti elettrici, offrendo un accesso sicuro e protetto. La struttura robusta è adatta a contesti industriali, assicurando affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind front/rear door exterbal cable container 1800x300mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

294 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1796 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca resistente 1800x300 mm per quadri industriali