› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca quadro elettrico 2000x300 mm automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC2031K
Cod. Produttore EC2031K
Cod. EAN 8015646744883

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x300 mm
  • Tipo: P. cieca fr./ret.
  • Applicazione: Contenitore cavi esterno
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP (secondo EN 60529)
  • Resistenza urti: IK (secondo EN 62262)
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Porta cieca per quadro elettrico con dimensioni esterne di 2000x300 mm, realizzata in materiale resistente e progettata per garantire protezione e sicurezza nell'ambito dell'automazione industriale. La superficie è trattata per offrire durabilità e resistenza agli agenti esterni. Ideale per applicazioni che richiedono un accesso sicuro senza finestra di visione, assicurando isolamento e integrità del contenuto del quadro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind front/rear door exterbal cable container 2000x300mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

294 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1996 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca quadro elettrico 2000x300 mm automazione industriale