›

Porta cieca laterale 2000x800 mm per armadi modulari automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC2081K
Cod. Produttore EC2081K
Cod. EAN 8015646745873

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800mm (HxD)
  • Tipo: Porta cieca laterale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Grado protezione: IP (secondo EN 60529)
  • Resistenza impatti: IK (secondo EN 62262)
  • Conformità: RoHS compliant

Descrizione del prodotto

Porta cieca laterale di dimensioni 2000x800 mm, realizzata in materiale resistente con finitura superficiale specifica per applicazioni elettriche. Progettata per garantire protezione e isolamento ottimale degli impianti all’interno dei quadri di automazione, assicura robustezza e affidabilità nel tempo. Adatta per l’installazione su armadi modulari, questa porta offre una soluzione funzionale e sicura per la chiusura laterale, mantenendo standard elevati di qualità e compatibilità con sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind side door 2000x800mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

794 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1996 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca laterale 2000x800 mm per armadi modulari automazione