› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca laterale 2000x600 mm per armadi automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC2061K
Cod. Produttore EC2061K
Cod. EAN 8015646745866

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x600 mm
  • Tipo: Porta cieca laterale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme di conformità: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Materiale: Custodia per quadri
  • Applicazione: Automazione industriale
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Porta cieca laterale di dimensioni 2000x600 mm, realizzata in materiale resistente con finitura superficiale specifica per applicazioni elettriche. Progettata per garantire protezione e sicurezza in quadri e armadi di automazione, offre una soluzione robusta e affidabile per la chiusura laterale, senza funzione di porta di visione o per bloccaggio sezionatore. Ideale per ambienti industriali che richiedono componenti di alta qualità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind side door 2000x600mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1996 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca laterale 2000x600 mm per armadi automazione