› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca laterale 1800x500mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC1851K
Cod. Produttore EC1851K
Cod. EAN 8015646745804

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x500mm (HxD)
  • Tipo: Porta cieca laterale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Norme: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Porta cieca laterale di dimensioni 1800x500 mm, realizzata in materiale resistente con finitura superficiale specifica per applicazioni elettriche. Progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni di quadri elettrici e automazione, assicura un’efficace chiusura laterale senza funzione di porta di visione o bloccaggio sezionatore. Ideale per ambienti industriali, offre robustezza e affidabilità mantenendo un design funzionale e compatto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind side door 1800x500mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

494 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1796 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca laterale 1800x500mm per quadri elettrici industriali