Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPDLB1860
Cod. Produttore
PDLB1860
Cod. EAN
8015646783325

Informazioni di prodotto

PORTA CIECA IP40 H=1800MM L=600MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PDLB1860 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Porta cieca IP40

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

619 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

15 mm

altezza

1798 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

PORTA CIECA IP40 H 1800MM L 600MM