› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca doppia 2000x500 mm per quadro elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC2080FC5K
Cod. Produttore EC2080FC5K
Cod. EAN 8015646745149

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x500 mm
  • Tipo: Porta cieca doppia
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodia IS2
  • Normative: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Uso: Quadri bassa tensione
  • Compatibilità: Accessori IS2

Descrizione del prodotto

Porta cieca per quadro elettrico con dimensioni 2000x500 mm, realizzata in materiale robusto e resistente, ideale per applicazioni di automazione industriale. Progettata per garantire sicurezza e protezione dei componenti interni, questa porta assicura un’installazione semplice e affidabile. La superficie è trattata per offrire durabilità e resistenza agli agenti esterni, mantenendo un aspetto professionale e funzionale. Adatta per l’uso in ambienti elettrici dove è richiesta una chiusura sicura senza visibilità interna. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door for double door version 2000x500mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

494 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1996 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca doppia 2000x500 mm per quadro elettrico industriale