› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca doppia 1400x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC1480FC6K
Cod. Produttore EC1480FC6K
Cod. EAN 8015646834812

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1400x600 mm
  • Tipo porta: Porta cieca doppia
  • Materiale: Acciaio
  • Finitura: Colore 7035
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Norme di riferimento: EN IEC 61439, 62208
  • Conformità: Direttiva bassa tensione

Descrizione del prodotto

Porta cieca per quadro elettrico con dimensioni 1400x600 mm (altezza x larghezza), realizzata in materiale resistente e progettata per garantire protezione e sicurezza nell’ambito dell’automazione industriale. La superficie è trattata per assicurare durabilità e facilità di manutenzione, ideale per l’utilizzo in ambienti elettrici dove è richiesta una chiusura robusta e affidabile senza elementi trasparenti. Adatta per l’installazione su quadri e armadi elettrici, offre una soluzione funzionale per la protezione dei componenti interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Tur Doppeltur Stahlblech 1400x600 7035

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1405 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca doppia 1400x600 mm per quadri elettrici