› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca battuta 2200x200 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2202SK
Cod. Produttore ED2202SK
Cod. EAN 8015646745385

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x200 mm
  • Tipo: Porta cieca + battuta
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: BS EN 60529
  • Protezione IK: BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Porta cieca con battuta di dimensioni 2200x200 mm, progettata per l’impiego in quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzata in materiale resistente e con una superficie studiata per garantire durabilità e protezione, assicura un’installazione sicura e stabile. Ideale per applicazioni industriali dove è necessaria una chiusura solida senza finestrature, contribuisce a mantenere l’integrità degli impianti elettrici e a proteggere i componenti interni da polvere e agenti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door with overlaplapping closure 2200x200mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

250 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2200 mm

profondità

35 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca battuta 2200x200 mm per quadri elettrici industriali