› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca battuta 2000x500 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2010SK
Cod. Produttore ED2010SK
Cod. EAN 8015646745354

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x500 mm (HxL)
  • Tipo: Porta cieca + battuta
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Norme: EN IEC 61439-1,2,62208
  • Direttiva: Bassa tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie per quadri
  • Conformità: RoHS compliant

Descrizione del prodotto

Porta cieca con battuta di dimensioni 2000x500 mm, progettata per applicazioni elettriche e di automazione. Realizzata con materiale resistente e finitura superficiale specifica per garantire protezione e durata nel tempo. Ideale per l'installazione in quadri elettrici, assicura un efficace isolamento e una chiusura sicura, contribuendo alla sicurezza e all'affidabilità degli impianti. La struttura è studiata per facilitare il montaggio e l'integrazione con altri componenti elettrici, offrendo una soluzione robusta e funzionale per ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door with overlaplapping closure 2000x500mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

550 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2000 mm

profondità

35 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca battuta 2000x500 mm per quadri elettrici industriali