Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUED1810SK
Cod. Produttore
ED1810SK
Cod. EAN
8015646745309

Informazioni di prodotto

Control and Automation Board W 1000 mm H 1800 mm D 400 mm

Documentazione tecnica

Blind door with overlaplapping closure 1800x500mm (HxW)

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

550 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

35 mm

altezza

1800 mm

colore

grigio

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation

Produttore

ABB

Porta cieca battuta 1800x500mm protezione armadi elettrici montaggio rapido