› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca acciaio 1600x600 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC1680FC6K
Cod. Produttore EC1680FC6K
Cod. EAN 8015646834829

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x600 mm
  • Tipo: Porta cieca doppia
  • Materiale: Acciaio laminato
  • Colore: 7035 grigio
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: Norme BS EN IEC 60529 IP
  • Resistenza urti: Norme BS EN IEC 62262 IK
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

Descrizione del prodotto

Porta cieca per quadro elettrico di dimensioni 1600x600 mm (altezza x larghezza), realizzata in materiale resistente e adatta per applicazioni di automazione industriale. Progettata per garantire protezione e sicurezza dell’impianto, questa porta è caratterizzata da una superficie liscia e solida, priva di finestre o aperture, ideale per isolare e proteggere componenti elettrici interni. Il design robusto assicura durata nel tempo e facilità di installazione su armadi modulari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Tur Doppeltur Stahlblech 1600x600 7035

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1605 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca acciaio 1600x600 mm per quadri elettrici industriali