Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPRN5036K
Cod. Produttore
PRN5036K
Cod. EAN
8015646753991

Informazioni di prodotto

BLIND DOOR 500X300 HXW 7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blind door 500x300mm (hxw);BLIND DOOR 500X300 HXW 7035

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

500 mm

profondità

1,2 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Accessories