Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40533
Cod. Produttore
GW40533
Cod. EAN
8011564081796

Informazioni di prodotto

PORTA CIECA 39 MOD.CD FRANCIA
Serie 40 CDe - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40CD standard francese (IP30) comprensiva anche di centralino centro stella VDI; Centralini standard tedesco composta da 40CDK - IP65 stagni con flange per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40CDe IP40 per uso domestico da parete incasso muratura e incasso cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40CDe - IP40 con porta cieca e trasparente e senza porta.

Serie

BUILDING_BOX,CENTRALINI_PARETE

esecuzione

porta a battente

materiale

plastica

esecuzione della superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP40