› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca 2200x800 mm per armadi elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC2280K
Cod. Produttore EC2280K
Cod. EAN 8015646744968

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x800mm (HXL)
  • Tipo: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: Secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Porta cieca di dimensioni 2200x800 mm (altezza x larghezza), progettata per quadri elettrici e applicazioni di automazione. Realizzata in materiale resistente con superficie trattata per garantire durabilità e protezione. Ideale per la chiusura sicura di armadi elettrici, assicura un’installazione affidabile senza funzione di porta di visione o bloccaggio sezionatore. La struttura robusta e le finiture di qualità la rendono adatta a contesti industriali dove è richiesta una protezione efficace e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door 2200x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

794 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2196 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca 2200x800 mm per armadi elettrici industriali