› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca 2200x600 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC2260K
Cod. Produttore EC2260K
Cod. EAN 8015646744951

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x600mm (HxL)
  • Tipo: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: Custodie per bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Applicazione: Quadri e automazione

Descrizione del prodotto

Porta cieca di dimensioni 2200x600 mm (altezza x larghezza) progettata per quadri elettrici e applicazioni di automazione. Realizzata con materiali resistenti e finitura superficiale studiata per garantire durata e protezione ottimale. Adatta per l’installazione in ambienti industriali, assicura sicurezza e affidabilità nella chiusura dei quadri, senza la presenza di elementi trasparenti o di visione. Prodotto ideale per chiusure robuste e funzionali in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door 2200x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2196 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca 2200x600 mm per quadri elettrici industriali