› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca 2000x800 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC2080K
Cod. Produttore EC2080K
Cod. EAN 8015646744913

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800mm (HxL)
  • Tipo: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Grado protezione: IP Code conforme
  • Resistenza meccanica: IK Code conforme
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità: RoHS compliant

Descrizione del prodotto

Porta cieca per quadri elettrici con dimensioni 2000x800 mm (altezza x larghezza), realizzata in materiale resistente e con finitura superficiale specifica per garantire durabilità e protezione. Progettata per applicazioni di automazione, assicura una chiusura sicura e un’installazione affidabile senza funzioni di porta di visione o per bloccaggio sezionatore. Ideale per ambienti industriali che richiedono isolamento e protezione delle componenti elettriche interne. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door 2000x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

794 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1996 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca 2000x800 mm per quadri elettrici industriali