› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca 2000x600mm resistente per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC2060K
Cod. Produttore EC2060K
Cod. EAN 8015646744906

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x600 mm
  • Tipo: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP (secondo BS EN 60529)
  • Resistenza urti: IK (secondo BS EN 62262)
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Porta cieca di dimensioni 2000x600 mm (altezza x larghezza), realizzata in materiale resistente e progettata per l’installazione su quadri elettrici e armadi di automazione. La superficie è studiata per garantire durabilità e protezione, offrendo un’ottima barriera contro agenti esterni. Questo componente assicura sicurezza e affidabilità nell’ambito degli impianti elettrici, facilitando la chiusura e la protezione delle parti interne senza visibilità diretta. Adatta per applicazioni industriali che richiedono robustezza e funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door 2000x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1996 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca 2000x600mm resistente per quadri elettrici industriali
€ 268,78 x 1 pz.
(pz.)