› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca 2000x400mm per quadri industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC2080VC4K
Cod. Produttore EC2080VC4K
Cod. EAN 8015646745118

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x400mm (HXL)
  • Tipo: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529:1992+A2:2013
  • Resistenza agli urti: IK secondo BS EN 62262:2002+A1:2021
  • Applicazione: Custodie per quadri elettrici
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Porta cieca per quadri elettrici con dimensioni di 2000x400 mm (altezza x larghezza), realizzata in materiale resistente e progettata per garantire protezione e sicurezza nell’ambito dell’automazione industriale. La superficie è trattata per offrire durata e facilità di manutenzione, ideale per applicazioni che richiedono isolamento e protezione da agenti esterni. Adatta per l’installazione in armadi e contenitori della serie IS2, assicura un’efficace chiusura senza elementi trasparenti o aperture di visione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door cable container 2000x400mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

394 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1996 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca 2000x400mm per quadri industriali