› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca 2000x400 mm resistente per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC2040K
Cod. Produttore EC2040K
Cod. EAN 8015646744890

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x400mm (HXL)
  • Tipo: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: Secondo BS EN 62262
  • Materiale: Adatto a custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Porta cieca di dimensioni 2000x400 mm (altezza x larghezza) realizzata in materiale resistente con superficie adatta per applicazioni elettriche. Progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni di quadri elettrici, offre una soluzione robusta e affidabile per la chiusura di sezioni senza apertura visiva. Ideale per ambienti industriali e automazione, assicura isolamento e protezione contro polvere e agenti esterni. La struttura è concepita per un montaggio semplice e sicuro, mantenendo alti standard di qualità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door 2000x400mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

394 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1996 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca 2000x400 mm resistente per quadri elettrici industriali