› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca 1800x600 mm per quadro elettrico doppia anta

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC1880FC6K
Cod. Produttore EC1880FC6K
Cod. EAN 8015646745163

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x600 mm
  • Tipo: Porta cieca doppia
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodia IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Uso: Quadri di bassa tensione

Descrizione del prodotto

Porta cieca per quadro elettrico di dimensioni 1800x600 mm, realizzata in materiale resistente con finitura superficiale specifica per garantire durabilità e protezione. Progettata per applicazioni industriali e di automazione, assicura un’ottima chiusura e isolamento del contenuto del quadro, senza funzione di porta di visione o bloccaggio sezionatore. Ideale per ambienti in cui è richiesta sicurezza e protezione degli impianti elettrici, con una struttura robusta e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door for double door version 1800x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1796 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca 1800x600 mm per quadro elettrico doppia anta