› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca 1800x1000mm robusta per armadi elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC1810K
Cod. Produttore EC1810K
Cod. EAN 8015646744876

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1000 mm
  • Tipo: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Porta cieca di dimensioni 1800x1000 mm (altezza x larghezza), realizzata in materiale resistente con finitura superficiale adatta per applicazioni industriali. Progettata per garantire un'installazione sicura e protezione ottimale degli armadi elettrici, questa porta assicura robustezza e durabilità nel tempo. Ideale per ambienti di automazione, offre una soluzione affidabile per la chiusura degli involucri elettrici senza componenti trasparenti o aperture di visione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door 1800x1000mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

994 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1796 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca 1800x1000mm robusta per armadi elettrici industriali